Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feine Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feine Farben
Feine Farben
Feine Farben
Feine Farben
Feine Farben
Artikel-Nr.:
     400-2078320
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     898592
EAN/GTIN:
     4001244758630
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Feine Farben


Erlesene Pigmente sorgen für beeindruckende Farbtiefe und sehr gute Farbbeständigkeit. Die hochdeckende und hochergiebige Farbqualität überzeugt durch ein perfektes Farbergebnis sowie eine gleichmäßige, edelmatte, strapazierfähige Oberfläche. Leicht zu verarbeiten, tropfgehemmt, umweltschonend sowie geruchsarm und atmungsaktiv.

- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, entspricht waschbeständig nach DIN 53778
- Glanzgrad: matt
- Inhaltsstoffe: Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Buntpigmente, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon).
- in verschiedenen Farben erhältlich
- Farbton: Dächer von Paris, - geeignete Untergründe: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein., - Gewicht: 3,806 kg, - Inhaltsangabe: 2,5L, - Reichweite: 2,5 Liter für ca. 20-30 m²
2,5l
Farbe Dächer von Paris



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,806 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandlasuren alpina, deckenfarbe, Farbe, Innenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.