Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym Magnet rund 14x5 vcr 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym Magnet rund 14x5 vcr 6kg
Neodym Magnet rund 14x5 vcr 6kg
Artikel-Nr.:
     400-2066376
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY7100003
EAN/GTIN:
     4035300923892
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Neodym Magnet rund 14x5 vcr 6kg



- 14 x 5 mm
- Material: Neodym
- Oberfläche: verchromt
- max. Haftkraft 6 kg
- Verpackungsinhalt: 5 Stück


Ausführung rund
Größe 14x5mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 g
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, haft-magnet rund, rundmagnet, neodymmagnet 6 kg, Neodym Scheibenmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,27*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 11,66*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100022
ab € 3,20*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100023
ab € 3,52*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100008
ab € 5,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100009
ab € 4,54*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100002
ab € 5,42*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100004
ab € 4,93*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100001
ab € 3,45*
Ähnlich
Connex
DY7100019
ab € 3,18*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100014
ab € 2,75*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100015
ab € 3,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100021
ab € 6,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100005
ab € 5,57*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100016
ab € 2,77*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100017
ab € 3,33*
Ähnlich
Conmetall Meister
DY7100011
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.