Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Blechschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berliner Blechschere
Berliner Blechschere
Artikel-Nr.:
     400-2047668
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT240250
EAN/GTIN:
     4035300917471
Suchbegriffe:
Berliner Blechschere 250 mm

Berliner Blechschere


Bringen Sie Bleche bei Hobby-, Bau- oder Renovierungsarbeiten mühelos in die richtige Größe mit der Berliner Blechschere von CONNEX. Dank der integrierten Feder an den Griffen können Sie das Werkzeug angenehm durch das Material gleiten lassen und auch V2A-Bleche im Handumdrehen bearbeiten. Die induktiv gehärteten Schneiden sind äußerst robust und werden durch die rutschsicheren Kunststoffgriffe abgerundet, durch die Sie das Werkzeug zudem bequem führen können.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,45 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,42*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 18,41*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT244260
ab € 14,74*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT244292
ab € 14,34*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT243260
ab € 15,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT243261
ab € 15,54*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT241250
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.