Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachpappstift
Dachpappstift
Artikel-Nr.:
     400-2046736
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9785252016
EAN/GTIN:
     4009146480789
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel

Dachpappstift


Der große flache Kopf verhindert das Durchziehen des Nagels. Der große flache Kopf verhindert das Durchziehen des Nagels.
- Gewicht: 0,237 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Thermisch verzinkt (Feuerverzinkt), - Produktart: Nagel
200 Stück
Nenndurchmesser 2,5mm
Nennlänge 20mm
Menge 200 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,237 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Thermisch verzinkt (Feuerverzinkt)
Weitere Suchbegriffe: dachpappennägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.