Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat Basic, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminat Basic, 6mm
Laminat Basic, 6mm
Artikel-Nr.:
     400-2034515
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     75001027
EAN/GTIN:
     4032271169700
Suchbegriffe:
Laminat

Laminat Basic, 6mm


Laminat Basic Schiffsboden - Natürliche und lebendige Holzoptik mit authentischer Oberflächenprägung.

Geeignet für starke Beanspruchung im privaten Wohnbereich und geringe Beanspruchung in gewerblich genutzten Räumen, wie Home-Office oder Konferenzräumen.
Die Melaminharz-Versiegelung macht die Oberfläche besonders pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Flecken. Hoch verdichtete HDF-Trägerplatte mit besonders hohem Quellschutz-Faktor durch einen feuchtigkeitsstabilisierenden Film an der Unterseite.

Dank des Klicksystems ist der Bodenbelag extra schnell montier- und wieder rückbaubar. Die Böden sind für die Verlegung über eine Warmwasser-Fußbodenheizung vom Hersteller freigegeben.

In sämtlichen Wohn- oder Geschäftsräumen vielseitig einsetzbar, ist dieser Artikel jedoch für Feuchträume wie Küchen und Bäder ungeeignet. Dieser Boden besitzt gute wärmeleitende Eigenschaften und ist daher für den Einsatz über einer Warmwasser Fußbodenheizung geeignet.
- Inhalt pro Paket: 2,92m², - Klickverlegung: Ja, - Produktart: Laminat, - Stärke: 6mm
1 Pack mit 2,92m²
Farbe Herbsteiche hell



Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.