Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere 1,0mm DJS101RTJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Blechschere 1,0mm DJS101RTJ
Akku-Blechschere 1,0mm DJS101RTJ
Artikel-Nr.:
     400-2031551
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJS101RTJ
EAN/GTIN:
     0088381816878
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Makita Ersatzteile

Akku-Blechschere 1,0mm DJS101RTJ


- Kurvenschere für einfache, saubere Schnitte mit kleinem Radius
- Doppelschneide verringert die Deformation des Werkstücks
- Auf unterschiedliche Materialstärke einstellbarer Schneidspalt zur Reduzierung von Gratbildung
- Schlankes Gehäuse für exzellente Handlichkeit
- Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Akkukapazität: 5,0 Ah, - Akkuspannung: 18 V, - Gewicht: 2 kg, - Kleinster Schnittradius: 30 mm
MAKPAC Gr.2, Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah (2x), Ladegerät DC18RC, 6-KT Stiftschlüssel 3mm




Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 433,46*
€ 466,49*
Frei Haus
ab € 464,68*
€ 500,13*
€ 4,90*
ab € 465,79*
€ 500,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,29*
€ 506,43*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,15*
€ 634,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,77*
€ 755,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,04*
€ 752,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,40*
€ 733,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,25*
€ 722,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,15*
€ 710,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.