Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantkurvenscheibe, Ø 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantkurvenscheibe, Ø 115 mm
Diamantkurvenscheibe, Ø 115 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024096
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     3744A000
EAN/GTIN:
     4026851014108
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile

Diamantkurvenscheibe, Ø 115 mm



- Breite: 12, - Gewicht: 0,18 kg, - Höhe: 0,5, - Länge: 12





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 kg
Länge:
12
Breite:
12
Höhe:
0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,28*
€ 121,48*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 128,81*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37444000
ab € 109,83*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37448000
ab € 98,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.