Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat Carny Adult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cat Carny Adult
Cat Carny Adult
Artikel-Nr.:
     400-2021331
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     6731635
EAN/GTIN:
     4017721837293
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung

Cat Carny Adult


Carny® Adult steht für ausgewogene, leckere, gesunde Ernährung auf höchstem Niveau für ausgewachsene Katzen von 1 - 6 Jahren. Die ausgewählten, frischen fleischlichen Rohstoffe garantieren den unvergleichlichen Geschmack, den Katzen überaus schätzen. Carny Adult versorgt die ausgewachsene Katze mit allen lebenswichtigen Nährstoffen.
- Breite: 10, - Fütterungsempfehlung: Gewicht der Katze / g pro Tag; 3 kg / 175 g; 4 kg / 200 g; 5 kg / 245 g, - Gewicht: 0,8 kg, - Höhe: 11,8, - Länge: 10, - Produktart: Katzenfutter

Inhalt 800g
Sorte Rind + Huhn


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
10
Breite:
10
Höhe:
11,8
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter, Katzensnack, Snack für Katzen, Katzenmilch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.