| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2021327 Herst.-Nr.: 6731650 EAN/GTIN: 4017721837163 |
| |
|
| | |
| Cat Carny Adult Carny® Adult steht für ausgewogene, leckere, gesunde Ernährung auf höchstem Niveau für ausgewachsene Katzen von 1 - 6 Jahren. Die ausgewählten, frischen fleischlichen Rohstoffe garantieren den unvergleichlichen Geschmack, den Katzen überaus schätzen. Carny Adult versorgt die ausgewachsene Katze mit allen lebenswichtigen Nährstoffen. - Breite: 7,5, - Fütterungsempfehlung: Gewicht der Katze / g pro Tag; 3 kg / 175 g; 4 kg / 200 g; 5 kg / 245 g, - Gewicht: 0,4 kg, - Höhe: 10,8, - Länge: 7,5, - Produktart: Katzenfutter Inhalt 400g Sorte Rind + Reh mit Preiselbeeren Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Länge: | 7,5 | Breite: | 7,5 | Höhe: | 10,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: katzenfutter, Katzensnack, Snack für Katzen, Katzenmilch |
| | |
| |