| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2021280 Herst.-Nr.: 015011144 EAN/GTIN: 4044899150114 |
| | |
|
| | |
| SchimmelX Spezial-Silikon Pilzhemmend ausgerüstete Silikon-Dichtmasse mit Filmkonservierung - beugt Schimmel- und Pilzbefall auf dem Dichtstoff vor. Nach Aushärtung dauerelastisch und temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C. Alterungs- und UV-beständig. Nicht überstreichbar. - Anwendung: Zum Abdichten von Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen bis 25 mm., - Aushärtungszeit: Durchhärtung: ca. 2 – 3 mm in 24 Stunden (je nach Umgebungsbedingungen), - Dichte: 0,98g/cm³, - Einsatzbereich: Ideal für keramische Fliesen, - Farbe: Weiß, - Fugenbreite: bis 25mm, - Hautbildungszeit: ca. 10-15min, - Inhalt: 310ml, - Reichweite: Der Inhalt reicht für ca. 12 lfd. Meter bei einer Fuge von 5 x 5 mm., - Rohstoffbasis: Polydimethylsiloxan, Füllstoffe, Acetoxysilan-Vernetzer und Additive, - Temperaturbeständigkeit: von - 40 - +150 ° C, - Untergrundbeschaffenheit: Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein., - Verarbeitungstemperatur: Nicht unter + 5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten., - Verwendbar für: Zum Abdichten von Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen bis 25 mm. 310ml Inhalt weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |