| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2021277 Herst.-Nr.: 056005144 EAN/GTIN: 4044899560050 |
| | |
|
| | |
| Sicherheits-Grundierung Hydrosol-Acrylat-Grundierung für schimmelgefährdete Flächen. Wirkt durch den Filmschutz voorbeugend gegen Schimmelbefall. Festigt poröse, sandende und kreidende Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit ohne den Untergrund abzusperren. Die grundierte Fläche bildet einen tragfähigen Untergrund für nachfolgende Tapezier-, Spachtel- und Anstricharbeiten. - Bindemittelart: Kunststoffdispersion, - Dichte: ca. 1g/ml, - Farbton: farblos, - Gebrauchsfertig: Ja, - Inhaltsangabe: 1L, - Materialbasis: Kunststoffdispersion, Wasser,und Additive, - Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. 1Liter Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| |