Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gourmetring No.1 F/G60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gourmetring No.1 F/G60
Gourmetring No.1 F/G60
Artikel-Nr.:
     400-2018701
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     25047
EAN/GTIN:
     4004293250476

Gourmetring No.1 F/G60


Dies ist die perfekte Ergänzung zu ihrem Kugelgrill mit einem Durchmesser von 60 cm für die Zubereitung von Pizza, großem Geflügel wie Pute und Gans, sowie den Einsatz eines zweiten Grillrostes.
Der Gourmetring wird zwischen Feuerschale und Deckel eingesetzt.
Ideal zum Pizzabacken, mit einer Öffnung zum Einschieben von Pizzen ohne dass Hitze verloren geht - Steinofenprinzip.
Inhalt: Gourmetring mit Verschlussblech und Pizzabande.

- Breite: 61, - Farbe: Silber, - Länge: 61





Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
3,36 kg
Länge:
61
Breite:
61
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.