Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube für Gasflasche 5 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube für Gasflasche 5 Kg
Abdeckhaube für Gasflasche 5 Kg
Artikel-Nr.:
     400-2018694
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     25038
EAN/GTIN:
     4004293250384
Suchbegriffe:
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
Grillabdeckung

Abdeckhaube für Gasflasche 5 Kg


Die schwarze Abdeckhaube ist passend für deutsche Stahl-Gasflasche 5 g besteht aus strapazierfähiges Polyestergewebe mit Klettverschluss.
Material: 100% strapazierfähiges Polyestergewebe
Maße:
- Länge: 30cm
- Breite: 20cm
- Tiefe: 4,2cm
- Gewicht: 0,19kg
- Breite: 20, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 0,19 kg, - Länge: 30, - Material: 100% strapazierfähiges Polyestergewebe





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,19 kg
Material:
100% strapazierfähiges Polyestergewebe
Länge:
30
Breite:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.