Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutztür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubschutztür
Staubschutztür
Staubschutztür
Artikel-Nr.:
     400-2010251
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     989919
EAN/GTIN:
     4009319899196
Suchbegriffe:
Reißverschlusstür
Staubschutztür
Staubschutzwand
staubschutztür kwb

Staubschutztür


Idealer Einsatz bei allen staubintensiven Heimwerkerarbeiten, die bei Renovierungsarbeiten von Holz- Zuschnitten, Parkett-und Laminatschneiden oder Schleifarbeiten vorkommen. Ein Innovativer Artikel, der bei keinen Heimwerkerarbeiten fehlen darf. Einfach den Reißverschluss auf die Folie aufkleben, auf der Rückseite am Reißverschluss mit einem scharfen Messer längs aufschneiden und die Folie am Türrahmen oder um dem Türrahmen ankleben, fertig. Inhalt feste Folie 226 x 120 cm, 215 cm langer Reißverschluss, Klebeband 10 m x 30 mm.







Weitere Informationen:
Gewicht:
0,379 kg
Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, staubschutz, staub
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,98*
€ 16,84*
Lager 400
11
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 16,85*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 21,01*
€ 3,50*
ab € 27,83*
€ 37,86*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.