Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte für Teppiche Cromford


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte für Teppiche Cromford
Antirutschmatte für Teppiche Cromford
Artikel-Nr.:
     400-1982326
Hersteller:
     Hornschuch
Herst.-Nr.:
     F3368002
EAN/GTIN:
     4007386310965
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Antirutschmatte für Teppiche Cromford


Der Teppichgleitschutz von Hornschuch verhindert das Wandern des Teppiches. Er kann sowohl auf glatte Oberflächen, als auch auf Teppiche gelegt werden.
- in folgenden Größen erhältlich:
60X120 cm, 80X150 cm, 120X180 cm, 160X235 cm
- Material: Polyester
- nicht waschbar
- 2 mm stark
- geeignet für Fußbodenheizung
- Material: Polyester

Größe 80X150 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,364 kg
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Matte, Boden, Badematte, Badteppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.