Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Verbindungsschlauch Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Verbindungsschlauch Innengewinde
Flexibler Verbindungsschlauch Innengewinde
Artikel-Nr.:
     400-1980637
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T596008
EAN/GTIN:
     4035300722518
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch

Flexibler Verbindungsschlauch Innengewinde


• Für Heizungsanlagen, Warmwasserspeicher,
Heizkörper usw.
• Edelstahl-Umflechtung
• Anschlüsse vernickelt
• Max. Betriebstemperatur 90° C
• Max. Betriebsdruck 10 bar
• Beidseitig Überwurfmutter Innengewinde
• Max. Betriebstemperatur 90° C
• Max. Betriebsdruck 10 bar



Ausführung 1/2 Zoll
Länge 700 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,308 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.