Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Holzverbinder-Plättchen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Holzverbinder-Plättchen
50 Holzverbinder-Plättchen
50 Holzverbinder-Plättchen
Artikel-Nr.:
     400-1978200
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     029120
EAN/GTIN:
     4009310291203
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel

50 Holzverbinder-Plättchen


Das kwb Verbindungsplättchen besteht aus 4 mm starkem Buchenholz. Der Flachdübel ist für alle Möbelverbindungen von gängigen Holzplattenstärken geeignet.
- Maße: 65 x 12mm, - Material: Buchenholz

Maße 65 x 12mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,159 kg
Material:
Buchenholz
Weitere Suchbegriffe: Holzdübel, Langholzdübel, holzdübel buche, flachdübel, holzverbinderplättchen, verbinderplättchen, dübel, holzdübel, möbelbau, holzverbindungen, diy, heimwerker, werkzeug, holzbearbeitung, werkstatt, leim, basteln, bastelbedarf, dübelverbindung, bastelmaterial, buche, kleiderschrank ikea, dübellöcher, verbindungsplättchen, lamello, Holzverbinderplättchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,26*
Lager 400
16
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,28*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,98*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.