Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 Holzdübel 8 x 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
40 Holzdübel 8 x 40 mm
40 Holzdübel 8 x 40 mm
40 Holzdübel 8 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     400-1978186
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     028180
EAN/GTIN:
     4009310281808
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 8x40
holzdübel

40 Holzdübel 8 x 40 mm


Der kwb Holzdübel besteht aus geriffeltem und gefasten Buchenholz und ist für alle Möbelverbindungen geeignet.
- Maße: 8 x 40mm, - Material: Kieferholz, - Verpackungsinhalt: 40 Stück





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,061 kg
Material:
Kieferholz
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 8x40, dübel, möbelbau, holzverbindungen, diy, heimwerker, werkzeug, holzbearbeitung, werkstatt, leim, basteln, bastelbedarf, dübelverbindung, bastelmaterial, buche, kleiderschrank ikea, dübellöcher, bohrer, holzleim, weißleim
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
17
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,27*
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,28*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,0375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.