| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1966027 Herst.-Nr.: 16003 EAN/GTIN: 4010436160038 |
| |
|
| | |
| Kleindurchlauferhitzer 3,5kW Dieser Kleindurchlauferhitzer eignet sich mit seiner druckfesten Bauart für die Versorgung einer Abnahmestelle am Handwaschbecken. - Abmessung: 13,5 x 18,6 x 8,7 cm (HxBxT), - Anschluss: steckerfertig, - Einsatzbereich: Handwaschbecken, - Inhalt: Kleindurchlauferhitzer inkl. T-Stück und Anschlußschlauch, - Nennleistung: 3,5 kW, - Weitere Eigenschaften: druckfest Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 146,68* | € 182,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 152,87* | € 189,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 158,31* | € 194,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,27* | € 196,77* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,70* | € 211,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|