Hannoband-3E 64/10-20, 4,7m
Multifunktionsband Hannoband® 3E
Eigenschaften:
•Vorkomprimiert und imprägniert
•Erfüllt alle Anforderungen an die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung'
•Diffusionshemmend (sd > 0,5 m)
•Witterungsbeständig
•Gute Schalldämmung
•Witterungsunabhängige Montage
•Feuchteadaptive Membramen, passen sich in ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung an
•Systemkomponente des Hanno®-3E-Abdichtungssystems mit 10-jähriger Funktionsgewährleistung
Einsatzbereiche:
•Zur Abdichtung der Fensteranschlussfugen
Zulassung/Norm:
•Schlagregendicht >600 Pa nach 18542:2009 (geprüft bis >1050 Pa nach EN 1027)
•Luftdicht (entspricht DIN 18542:2009 = BG R)
•Bauteilprüfung IFT Rosenheim
Hinweis: Nicht für Bewegungsfugen im Fassadenbereich vorgesehen.
- Farbe: schwarz, - Länge: 4,7