| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1942659 Herst.-Nr.: 4317784514262 EAN/GTIN: 4317784514262 |
| | | |
|
| | |
| EU Ölkehrspäne 25kg Ölkehrspäne •Kehrmittel-Konzentrat •Enthält säurefreie Öle, die nicht verharzen und den Boden nicht verschmieren •Bindet Staub und reinigt •Für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein oder Beton •Nur Kehrbesen mit mittlerer Härte verwenden (Arenga, Kokos, Elaston etc.) •Verbrauch ca. 50–100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad - Farbe: grün Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Gewicht: | 25,28 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölkehrspäne, Reinigungsmittel, Besen, Wartungs-Produkt, Späne, Kehrspähne, Bindemittel, QR5066043, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,1108* | € 31,2708* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,34* | € 31,57* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,83* | € 32,32* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,83* | € 32,32* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,94* | € 36,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 1,0776* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|