Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federspannzwingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federspannzwingen
Federspannzwingen
Artikel-Nr.:
     400-1931443
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT864532
EAN/GTIN:
     4035300900251

Federspannzwingen



- Material: Kunststoff

Ausführung 110mm, 3 Stück



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,176 kg
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,89*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,72*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COXT865210
ab € 26,6864*
Ähnlich
Connex
COXT865215
ab € 28,4512*
Ähnlich
Connex
COXT865220
ab € 30,346*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT864425
ab € 4,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT864526
ab € 1,66*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT864528
ab € 2,08*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT864536
ab € 3,09*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT864612
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.