Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopkanal-RUND 125SVK WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskopkanal-RUND 125SVK WE
Teleskopkanal-RUND 125SVK WE
Artikel-Nr.:
     400-1919716
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     061375
EAN/GTIN:
     4002644061375
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Teleskopkanal
teleskopkanal marley

Teleskopkanal-RUND 125SVK WE


Teleskopkanal (bis 480 mm)mit selbsttätiger Verschlussklappe 165 x 165 mm, zum Anschluss an Flexschläuche oder Rohre Ø 125 mm
Technische Daten: >Flanschgröße: 140 x140
- Material: Einzelteile aus PVC-U (cadmiumfrei)
- Material: Einzelteile aus PVC-U (cadmiumfrei)





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,84 kg
Material:
Einzelteile aus PVC-U (cadmiumfrei)
Weitere Suchbegriffe: teleskopkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,00*
ab € 11,72*
€ 16,78*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 39,76*
€ 52,59*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.