Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Rückleuchte für Anhänger 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Rückleuchte für Anhänger 12V
LED Rückleuchte für Anhänger 12V
Artikel-Nr.:
     400-1916466
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     10105
EAN/GTIN:
     4049376101054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Kennzeichenbeleuchtung KFZ
Kennzeichenleuchte KFZ

LED Rückleuchte für Anhänger 12V


Für rechte und linke Seite zur Beleuchtung des Anhängers mit 4 Funktionen: Standlicht, Bremslicht, Blinker und Kennzeichenbeleuchtung.


- Breite: 10,5, - Höhe: 9,5, - Länge: 3,5
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,21 kg
Länge:
3,5
Breite:
10,5
Höhe:
9,5
Weitere Suchbegriffe: anhänger heckleuchte, Schlusslicht, Beleuchtung, Anhängerbeleuchtung, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 17,48*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 18,25*
€ 26,17*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.