Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer TE-AG 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer TE-AG 115
Winkelschleifer TE-AG 115
Artikel-Nr.:
     400-1912602
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4430850
EAN/GTIN:
     4006825577211
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer einhell

Winkelschleifer TE-AG 115


Der Winkelschleifer TE-AG 115 ist ein hochwertiges Werkzeug für Experten mit hohem Anspruch, das seine Qualitäten bei einem breiten Spektrum von Trenn-, Schleif- und Schrupparbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage voll ausspielt. Sein Scheibenschutz lässt sich dank werkzeugloser Schnellverstellung im Handumdrehen an jede Aufgabe anpassen, und die Spindelarretierung ermöglicht einfachen und schnellen Werkzeugwechsel. Der TE-AG 115 ist mit einem robusten, flachen Metallgetriebekopf ausgestattet, der für optimale Kraftübertragung und vibrationsarmen Lauf sorgt, was beides das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen erleichtert. Dank seinem schlanken Gehäuse und dem Softgrip sowohl auf dem Hauptgriff als auch auf dem Zusatzhandgriff bietet der Winkelschleifer sehr hohen Bedienkomfort. Darüber hinaus lässt sich der in drei Positionen fixierbare Zusatzhandgriff optimal auf das jeweilige Werkstück einstellen und gewährleistet da mit zuverlässigen Halt für komfortables, sicheres Arbeiten. Der Stirnlochschlüssel wird im Zusatzhandgriff verwahrt, so dass er immer zur Stelle ist. Dank Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels ist der TE-AG 115 immer ordentlich und sicher verstaut. Im Lieferumfang ist keine Trennscheibe enthalten.

Ausstattung
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Vibrationsarmer Lauf
- Flacher Metallgetriebekopf
- Zusatzhandgriff und Hauptgriff mit Softgriff
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitsschalter
- Stirnlochschlüssel praktisch im Zusatzhandgriff verstaut
- Kabelclip zum Fixieren des aufgewickelten Kabels
- Lieferung ohne Trennscheibe

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 720 W
- Leerlaufdrehzahl: 12000
- Scheibendurchmesser: 115mm
- Breite: 13, - Gewicht: 1,88 kg, - Höhe: 13,1, - Länge: 32,5, - Leerlaufdrehzahl: 12000 min^-1, - Nennaufnahme: 720 W, - Scheiben-Ø: 115 mm, - Spindelarretierung: Ja, - Wiederanlaufschutz: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,88 kg
Länge:
32,5
Breite:
13
Höhe:
13,1
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, winkelschleifer (elektrisch) 115mm, Winkelschleifer, TE-AG 115, 4430850
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,71*
€ 39,24*
€ 4,00*
ab € 29,61*
€ 42,96*
Lager 400
7
€ 4,95*
ab € 32,86*
€ 42,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 36,37*
€ 48,13*
€ 6,90*
ab € 43,61*
€ 56,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
487014
ab € 12,35*
Sonstiges
kwb
714122
ab € 1,73*
Sonstiges
kwb
718112
ab € 6,74*
Sonstiges
kwb
719136
ab € 3,22*
Sonstiges
kwb
719336
ab € 8,91*
Sonstiges
kwb
795528
ab € 4,04*
Sonstiges
kwb
719736
ab € 9,01*
Sonstiges
kwb
791150
ab € 2,07*
Sonstiges
Metabo
624346000
ab € 5,86*
Sonstiges
Metabo
616358000
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.