| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1911029 Herst.-Nr.: 8476 EAN/GTIN: 0717029583727 |
| |
|
| | |
| Big Bag 90x90x90cm Der Big Bag von Feldtmann (90x90x90cm) besteht aus Polypropylen und trägt bis zu 1000 kg und ist damit der ideale Schüttgutbehälter. Der Big Bag ist aus 100% Polypropylen gefertigt und besitzt 4 Hebeschlaufen, wodurch das Gewicht optimal verteilt wird. Der Schüttgutbehälter ist nach DIN EN ISO Norm 21898 gefertigt und ist zudem unbeschichtet. Technische Daten: - Maße: 90x90x90cm
- Material: Polypropylen
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Sicherheits-faktor: 5:1 (Bruchlast)
- geschlossener Boden
- unbeschichtet
- 4 Hebeschlaufen
- 2 Zusatzschlaufen am Boden
- ohne Schürze
- Maße: 90x90x90 cm 10 Stück Abpackung 10 Stück |
| | |
| | | |
| | | |
| |