Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben TX Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschrauben TX Senkkopf
Spanplattenschrauben TX Senkkopf
Spanplattenschrauben TX Senkkopf
Artikel-Nr.:
     400-1908750
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     11217600008
EAN/GTIN:
     4009146514590
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x40 verzinkt

Spanplattenschrauben TX Senkkopf


Spanplattenschrauben sind die universelle Lösung für die Verschraubung von Holz- und Holzspanwerkstoffen, mitteldichten Faserplatten (MDF) sowie für den Einsatz in Verbindung mit Dübeln.
- Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Spanplattenschrauben
2 Bits , 455 St.
Durchmesser 4mm
Länge 40mm
Menge 455 Stück

Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.