Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauseschlauch Kunststoff 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brauseschlauch Kunststoff 1,5 m
Brauseschlauch Kunststoff 1,5 m
Artikel-Nr.:
     400-1902426
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     TB3012
EAN/GTIN:
     4035300878109
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch 150 cm
brauseschlauch
conmetall brauseschlauch

Brauseschlauch Kunststoff 1,5 m



MADE IN GERMANY
- Farbe: Transparent, Weiss oder Grau, - Innendurchmesser: 8 mm, - Länge: 150, - Material: Kunststoff, - Platzdruck: 5 bar / 50°C, - Zugfestigkeit: 25 kg

Farbe Grau



Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent, Weiss oder Grau
Gewicht:
0,197 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
150
Weitere Suchbegriffe: brausen;brause;duschen;dusch;wellness;handbrause;shower;cornat;conmetall;bad;badezimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,31*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,18*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TB3010
ab € 3,71*
Ähnlich
Conmetall Meister
TB3011
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.