Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phosphatkali gekörnt 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phosphatkali gekörnt 5kg
Phosphatkali gekörnt 5kg
Artikel-Nr.:
     400-1887128
Hersteller:
     Beckmann & Brehm
Herst.-Nr.:
     11222
EAN/GTIN:
     4015505112222

Phosphatkali gekörnt 5kg


Der Beckmann & Brehm Phosphatkali fördert die Wurzelbildung und das Blütenwachstum Ihrer Pflanzen. Der gekörnte Phosphatkali versorgt die Pflanzen mit den wichtigsten Grundnährstoffen, wie Kalium, Phosphat, Magnesium und Schwefel.

Anwendung:
folgende Aufwandmengen sind erforderlich:
- Gemüse 100-120g/m²
- Erdbeeren 50-60g/m²
- Bäume, Ziersträucher 60-80g/m²
- Obstgehölze, Wein 60g/m²
- Rasen 80-100g/m²
Die Grunddüngung erfolgt im Frühjahr und im Herbst und kann mit Stickstoffdünger ergänzt werden. Die Menge sollte je nach individuellen Bedürfnissen der Pflanze (siehe oben) angepasst werden.

Zusammensetzung:
- PK(Mg,S)-Mischdünger 8+15(+6+4)
- 8,0 % P2O5 neutralammoncitratlösliches
- und wasserlösliches Phosphat
- 6,5 % P2O5 wasserlösliches Phosphat
- 15,0 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
- 6,0 % MgO Gesamt - Magnesiumoxid
- 5,5 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
- 4,3 % S Schwefel
- 4,0 % S wasserlöslicher Schwefel

5kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
6,45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.