Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckregler mit Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasdruckregler mit Manometer
Gasdruckregler mit Manometer
Artikel-Nr.:
     400-1885899
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     1106
EAN/GTIN:
     4000591011061
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Gasdruckregler mit Manometer


Gasdruckregler mit Manometer 1,5kg/h


- Breite: 6,5, - Gewicht: 0,28 kg, - Höhe: 5,5, - Länge: 15





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,28 kg
Länge:
15
Breite:
6,5
Höhe:
5,5
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.