| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1885272 Herst.-Nr.: 4419169 EAN/GTIN: 4006825585315 |
|
|
| | |
| Schleif- und Gravurwerkzeug TH-MG 135 E Das Schleif- und Gravur-Werkzeug TC-MG 135 E ist ein hochwertiges und kompaktes Gerät, das dank des umfangreichen Zubehörs eine enorme Vielfalt an verschiedenen Anwendungen beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Bürsten bietet. mit der Spindelarretierung lassen sich die verschiedenen Aufsätze schnell und einfach wechseln. Seine Drehzahl-Regelelektronik sorgt für sanften Anlauf und ermöglicht genaues Anpassen der Leistung an die jeweilige Aufgabe. Das TC-MG 135 E verfügt über eine flexible Welle mit der man geschickt und einfach die verschiedensten Stellen des Werkstücks bearbeiten kann. mit dem Teleskopstativ und dem dazugehörigen Haken lässt sich zudem beim Arbeiten das Werkzeug praktisch montieren. Dank Softgrip und ergonomischer Bauform liegt das Gerät sehr gut in der Hand. Das umfangreiche 189-teilige Zubehörset zum Schleifen, Bohren, Fräsen und vielem mehr ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und alles praktisch in einem Aufbewahrungskoffer verstaut. Ausstattung- Drehzahl-Elektronik - Arretierknopf für Werkzeugwechsel - Werkzeugaufnahme - Softgriff - Haken zur Befestigung am Teleskopstativ - Flexible Welle - 189 tgl.. Zubehörset - Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 230V, - Akkutechnologie: -, - Anzahl Hobelmesser: -, - Bandlaufgeschwindigkeit: -, - Breite: 21,8, - Drehzahlregulierung: ja, - Gewicht: 2,5 kg, - Hobelbreite: -, - Höhe: 12,5, - Länge: 34, - Leerlaufdrehzahl: 10000 - 35000 min^-1, - Parallelanschlag: -, - Schleiffläche, Breite: -, - Schleifflächenform: -, - Schleifteller-Ø: -, - Schwingkreisdurchmesser: -, - Schwingzahl: -, - Werkzeugaufnahme: Spindelarretierung 0 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg | Länge: | 34 | Breite: | 21,8 | Höhe: | 12,5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,68* | € 44,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,90* | € 44,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,71* | € 49,13* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,45* | € 60,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,55* | € 62,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|