| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1885268 Herst.-Nr.: 4257920 EAN/GTIN: 4006825581522 |
| |
|
| | |
| Bohrhammer TC-RH 800 E Der ruhig laufende und vibrationsarme Bohrhammer TC-RH 800 E mit pneumatischem Schlagwerk ist ein vielseitiger Helfer, der Heimwerkern bei Bau- und Renovierungsarbeiten sehr gute Dienste leistet. mit Hammerbohren und Bohren sowie Meißeln mit und ohne Meißelfixierung verfügt er über alle vier Funktionen für den universellen Einsatz. Die SDS-Plus-Aufnahme ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln – und entlockt dem starken Motor eine hohe Schlagkraft, mit der das Gerät auch bei Härtefällen ordentlich zupackt. Die mit Drehzahlvorwahl ausgestattete Regelelektronik des TC-RH 800 E sorgt für gefühlvolles Anbohren auch ohne Schlag. Exakt wiederholbare Bohrtiefen gewährleistet der solide, verstellbare Bohrtiefenanschlag aus Metall. Für hohe Arbeitssicherheit sorgt seine Überlast-Rutschkupplung, die bei plötzlichem Bohrerklemmen sofort auslöst. Der Rechts- und Linkslauf ermöglicht Schraubarbeiten und erleichtert den Rückzug aus dem Bohrloch. Für sichere und komfortable Handhabung sind ein großer Softgripbereich, ein praktischer Handschutz und ein Zusatzhandgriff mit Verdrehsicherung vorhanden. Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer ist der TC-RH 800 E ordentlich und sicher verstaut. Ausstattung- Pneumatisches Schlagwerk - SDS-Plus-Aufnahme - Funktion Hammerbohren / Bohren / Meißeln / Meißelfixerung - Drehzahlregelelektronik mit Drehzahlvorwahl - Rechts- und Linkslauf - Metall-Tiefenanschlag - Softgriff - Zusatzhandgriff mit Verrippung als Verdrehsicherung - Überlast-Rutschkupplung - Handschutz - Ruhiger, vibrationsarmer Betrieb - Transport- und Aufbewahrungskoffer - Breite: 10,5, - Gewicht: 3,27 kg, - Höhe: 35,5, - Länge: 40, - Leistung: 800 W, - Werkzeugaufnahme: SDS-plus 0 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,27 kg | Länge: | 40 | Breite: | 10,5 | Höhe: | 35,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,08* | € 81,67* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 77,31* | € 96,43* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 83,32* | € 104,07* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,77* | € 142,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|