Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roma Steinbrunnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roma Steinbrunnen
Roma Steinbrunnen
Artikel-Nr.:
     400-1842038
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     356101
EAN/GTIN:
     4023122197393
Suchbegriffe:
Zimmerbrunnen
zimmerbrunnen

Roma Steinbrunnen



Venezia Steinbrunnen von OTTO GRAF in täuschend echter Steinoptik.
- Jeder Steinbrunnen ist ein Unikat, einmalig in Design und Oberfläche
- Inklusive Nostalgie-Auslaufhahn 19 mm (3/4“) zur bequemen Wasserentnahme
- Anschlussmöglichkeiten von unten über Schlauchanschluss 19 mm (3/4“)
- Maße(Höhe x Breite x Tiefe):900 x 460 x 550mm
- Höhe Becken: 200 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
8,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Steinbrunnen, stein, brunnen, otto graf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 270,58*
€ 331,28*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 275,27*
€ 337,50*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,28*
€ 394,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.