| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1841277 Herst.-Nr.: 875354 EAN/GTIN: 4019111458422 |
| |
|
| | |
| Anstelltisch Stella - Stahlgestell pulverbeschichtet - Mosaikoptik in der Tischplatte - pflegeleicht - Ausführung: Beistelltisch, - Farbe: grau, - Form: halbrund, - Maße: 35,5x70x71,5cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Keramik, - zusammenklappbar: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht: | 12 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,86* | € 65,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 121,95* | € 138,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|