| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1835319 Herst.-Nr.: 290702 EAN/GTIN: 4002350553201 |
| |
|
| | |
| Dreiecksroller Der kleine Starke mit einer Größe von 135x135x135mm, eine Tragkraft von 100kg Technische Daten: Raddurchmesser: 20 mm Bauhöhe: 40 mm Tragkraft: 100 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,23 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,26* | € 7,57* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,69* | € 14,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,69* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|