| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1803222 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6206007055 EAN/GTIN: 4332163728603 |
| |
|
| | |
| Rundschlinge doppelmantel2000 kg, U: 8m, N:4,0m Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,854 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen, Gurtschlingen, Doppelmantel-Rundschlinge, Schlingen, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebeschlinge, Schlinge, Transportgehänge, QR4029917, Hebeband, Ladungssicherung, Doppelmantel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,53* | € 17,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,98* | € 18,35* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,91* | € 18,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,08* | € 18,85* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,51* | € 24,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|