Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 380mm rund, Siebdruck-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 380mm rund, Siebdruck-
Transportroller 380mm rund, Siebdruck-
Artikel-Nr.:
     400-1800647
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     300684
EAN/GTIN:
     4002350291424
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 200kg

Transportroller 380mm rund, Siebdruck-


Umziehen, Umräumen und Renovieren leicht gemacht
Mit der Transporthilfe Maxi von Dörner + Helmer.
Produktdetails:
- Stabiles 13-lagiges Birkensperrholz, 18 mm
- Robuste, widerstandsfähige Siebdruckplatte, wasserabweisend
- parkett- und laminatschonende Soft-Rollen
Technische Daten:
Plattengröße: Ø 380 mm
Raddurchmesser: 75 mm
Bauhöhe: 120 mm
Tragkraft: 200 kg






Weitere Informationen:
Gewicht:
2,11 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, dörner + helmer möbelroller, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.