Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandträger für Flächenvorhangschienen Schiebevorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandträger für Flächenvorhangschienen Schiebevorhang
Wandträger für Flächenvorhangschienen Schiebevorhang
Artikel-Nr.:
     400-1797719
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     FV8300.01.SB
EAN/GTIN:
     4016318293665

Wandträger für Flächenvorhangschienen Schiebevorhang


Der Wandträger aus Metall ist für alle Flächenvorhangschienen geeignet. Mit diesem Träger kann die FV-Schiene direkt an der Wand befestigt werden. Der Abstand von den Scheinen zur Wand beträgt 10,5 cm. Der Träger kann max. eine Schiene tragen. Achtung: der Träger ist nur für Schiebevorhang Zubehör geeignet.

Lieferumfang:
Wandträger mit Befestigungszubehör

- Farbe: weiß, - Material: Metall

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
69,8
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.