Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenzug-Rollo Dekor Tageslicht - Faden weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenzug-Rollo Dekor Tageslicht - Faden weiß
Seitenzug-Rollo Dekor Tageslicht - Faden weiß
Seitenzug-Rollo Dekor Tageslicht - Faden weiß
Seitenzug-Rollo Dekor Tageslicht - Faden weiß
Seitenzug-Rollo Dekor Tageslicht - Faden weiß
Seitenzug-Rollo Dekor Tageslicht - Faden weiß
Artikel-Nr.:
     400-1795697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.112.180.200SK
EAN/GTIN:
     4016318027512

Seitenzug-Rollo Dekor Tageslicht - Faden weiß


Bei einem Rollo handelt es sich um einen textilen Stoff, der über eine Welle aus Metall auf- und abgewickelt werden kann. Rollos schaffen durch ihre Beschaffung stets Gemütlichkeit und somit ein wohnliches Raumbild.
Die Bedienung erfolgt über eine Endloskette, welche das Rollo in jeder gewünschten Höhe anhalten lässt. Dieser Kettenantrieb ist absolut wartungsarm und lange haltbar. Somit lassen sich selbst große und schwere Rollos einfach bedienen. Der Schnurzug kann wahlweise links oder rechts montiert werden. Dieses lichtdurchlässige Rollo bietet auch bei erleuchteten Räumen einen guten Sichtschutz.

Bitte beachten:
Bei der Montage in der Nische benötigen Sie rechts und links zusätzlich je 1 cm Platz. Es müssen immer zwei bis drei Umwicklungen auf der Rollo-Welle verbleiben, da der Stoff an der Welle verklebt ist. Wird das Rollo komplett abgelassen, kann es vorkommen dass sich der Stoff von der Welle löst. Die angegebene Länge ist jedoch immer gewährleistet.
Weitere Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage
Montage mit Klemmträger (als Zubehör bestellbar)
Lieferumfang:
Seitenzugrollo, Montageanleitung, Zugschnur, Befestigungsmaterial
Pflegehinweis:
abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig, lichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, lichtdurchlässig
Maße H x B x T in cm:
Bitte beachten, dass der Stoff ca. 4 cm schmaler ist als die angegebene Gesamt-Breite.
Besonderheiten:
Der Seitenschnurzug kann sowohl links als auch rechts angebracht werden, die Träger bestehen aus stabilem Metall. Beim Hochziehen des Rollos entfällt das lästige Überspringen und ein sicheres Einrasten in jeder gewünschten Höhe ist gegeben. Der Stoff besteht aus einem schnittfesten Gewebe.

- Breite: 112, - Farbe: weiß, - Länge: 180, - Material: Polyester

Größe 112x180cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
991
Material:
Polyester
Länge:
180
Breite:
112
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.