Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Regler für Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipp-Regler für Fenster
Kipp-Regler für Fenster
Kipp-Regler für Fenster
Kipp-Regler für Fenster
Kipp-Regler für Fenster
Artikel-Nr.:
     400-1795339
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     2.000.016.SB
EAN/GTIN:
     4016318018831
Suchbegriffe:
Kipp-Fenster
Kippfenster
kipp fenster

Kipp-Regler für Fenster


Der Kippregler ermöglicht Ihnen Ihr Fenster in verschiedenen Winkeln der Öffnung festzustellen. So kann ein Fenster auch minimal angekippt oder geöffnet werden, ohne dass durch Zugluft dieses unbeabsichtigt geöffnet oder geschlossen wird.
Auch ideal für Kleinkinder, die das Fenster somit nicht weiter Öffnen oder Schließen können. Für die Montage ist nur ein Schraubendreher notwendig. Es muss nicht in das Fenster gebohrt werden. Der Kippregler ist für alle gängigen Fenster aus Kunststoff, Holz oder Metall geeignet.

Lieferumfang:
Klebeplatte, Reinigungstuch für Montagestelle, Kippregler mit Klemmhalter
Pflegehinweis:
abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig
Besonderheiten:
Montage ohne Bohren

- Farbe: weiß, - Material: Kunststoff, - Produkt videos: MAM/Videos/Produktvideos/2021/1/b-b-24_0.mp4





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
31
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.