Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschleuderbogen 90 Grad Power ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchschleuderbogen 90 Grad Power ø 20 mm
Durchschleuderbogen 90 Grad Power ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     400-1795023
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.8962.01.SB
EAN/GTIN:
     4016318203404

Durchschleuderbogen 90 Grad Power ø 20 mm


Mit dem Durchschleuderbogen erreichen Sie einen unbegrenzten Schiebeweg für Ihre Gardine. Mit diesem Bogen haben Sie die Möglichkeit einen Vorhang auch um Ecken und Erker zuführen. Achtung: bei diesem Bogen sind keine Verbinder im Lieferumfang enthalten.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Power.

Lieferumfang:
Durchschleuderbogen

- Farbe: weiß, - Material: Metall

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
115,6
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.