Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Ring mit Pfeil für Gardinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Ring mit Pfeil für Gardinen
Deko-Ring mit Pfeil für Gardinen
Artikel-Nr.:
     400-1794999
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     80.1025.04.SB
EAN/GTIN:
     4016318280504
Suchbegriffe:
Dekokranz

Deko-Ring mit Pfeil für Gardinen


Mit dem Dekoring mit Pfeil verwandeln Sie Ihre Gardine in einen echten Blickfang. Dabei wird der Stoff einfach nur durch den metallischen Ring gezogen und mit dem Pfeil fixiert. Je nach Wunsch können Sie nun den Faltenwurf und die Raffung bestimmen. Dieser Ring ist für schwere Stoffe gedacht, da auch der Ring selbst über ein hohes Eigengewicht verfügt.

Lieferumfang:
Dekoring mit Pfeil
Maße H x B x T in cm:
Durchmesser Ring außen / innen 254 mm / 160 mm / Länge Pfeil: 488 mm

- Farbe: schwarz, - Material: Metall

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
726
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.