Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aronda Bowl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aronda Bowl weiß
Aronda Bowl weiß
Artikel-Nr.:
     400-1794850
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     PRO2714XXWHITM6
EAN/GTIN:
     4400011982658
Suchbegriffe:
weiße
schüssel
bowl
bauchig

Aronda Bowl weiß


Diese Bowl ist eine klassische, bauchige Schüssel, die Ihnen lange Freude machen wird. Genießen Sie daraus Ihr Morgenmüsli, Desserts oder Suppe. Sich zuhause fühlen wie im Urlaub: PRONTO verströmt mit der italienisch anmutenden Scherbenstärke südländisches Flair und ist robust, wenn es in der Küche oder am Tisch mal heiß hergeht. Tassenklassiker in vielen Größen, multifunktionale Bowls und verschieden große Teller, Platten und Schüsseln machen PRONTO zu einem kompletten Speisegeschirr, das zu jedem Anlass passt.
- Breite: 14, - Dekor: Aronda, - Farbe: weiß, - Höhe: 7, - Länge: 14, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Schüssel





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,722 kg
Material:
Porzellan
Länge:
14
Breite:
14
Höhe:
7
Weitere Suchbegriffe: geschirr, porzellan, klassich, Müsli, suppe, dessert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.