Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Tischaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Tischaufsatz
Alu-Tischaufsatz
Alu-Tischaufsatz
Alu-Tischaufsatz
Alu-Tischaufsatz
Artikel-Nr.:
     400-1794392
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     260127
EAN/GTIN:
     5703774200229

Alu-Tischaufsatz


Der Tischaufsatz von Vitavia besteht aus eloxiertem oder auch bei den farbigen Varianten aus pulverbeschichtetem Aluminium. Er eignet sich für die Aluminium-Tische mit 1 und 2 Ebenen. Je nach Wahl erfolgt die Lieferung mit oder ohne die 16 mm starke Hohlkammerplatte als Ablagefläche.
- Maße (HxBxT): 39x121x28 cm
- UV-beständig
- Breite: 275,6, - Gewicht: 2,575 kg, - Höhe: 386, - Länge: 1213

Ausführung ohne Hohlkammerplatte
Farbe Aluminium-Blank


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,575 kg
Länge:
1213
Breite:
275,6
Höhe:
386
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.