Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freistehende Badewanne Latina, 1900x940/455mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freistehende Badewanne Latina, 1900x940/455mm, weiß
Freistehende Badewanne Latina, 1900x940/455mm, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1794334
Hersteller:
     Ottofond
Herst.-Nr.:
     703401
EAN/GTIN:
     4005489036812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
badewanne freistehend
badewanne

Freistehende Badewanne Latina, 1900x940/455mm, weiß


Die harmonische Silhouette dieser freistehenden Badewanne Latina von Ottofond reflektiert die ausgewogenen ergonomischen Eigenschaften und schafft ein perfektes Zusammenspiel von Form, Material und Funktion. Die Badewanne ist aus hochwertigem, doppelwandigem Sanitäracryl gefertigt, mit einer verchromten Ablaufgarnitur im Klick-Klack System ausgestattet und lässt sich optimal mit einer Wannenstandarmatur kombinieren. Diese Eigenschaften bieten eine optimale Voraussetzung für ein anspruchsvolles Badevergnügen.
- Breite: 940, - Farbe: weiß, - Fassungsvermögen: 275 Liter, - Gewicht: 52 kg, - Höhe: 455, - Länge: 1900, - Maße: 1900 x 940 x 455 mm, - Material: Sanitäracryl, - Produktart: Badewanne





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
52 kg
Material:
Sanitäracryl
Länge:
1900
Breite:
940
Höhe:
455
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.863,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.104,34*
€ 2.504,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,04*
€ 2.464,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,49*
€ 2.337,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.907,12*
€ 2.269,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,29*
€ 2.217,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.