Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führstrick Hippo m.Panikhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führstrick Hippo m.Panikhaken
Führstrick Hippo m.Panikhaken
Artikel-Nr.:
     400-1784049
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     321450
EAN/GTIN:
     4018653097052

Führstrick Hippo m.Panikhaken


farblich passend zu Halfter Hippo, aus geflochtenem PE, extrem weich und deshalb besonders griffig, in attraktiven Farben
- Breite: 9, - Gewicht: 0,172 kg, - Höhe: 4, - Länge: 53, - Material: 100% Polyester

Farbe Hellblau/Dunkelblau



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,172 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
53
Breite:
9
Höhe:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.