Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkett-Doppel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkett-Doppel-Bockrolle
Parkett-Doppel-Bockrolle
Artikel-Nr.:
     400-1781404
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     791325
EAN/GTIN:
     4002350532756
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Kastenbockrolle

Parkett-Doppel-Bockrolle


Möbelrolle mit Softrad
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Lenkrollen mit einfachem Kugellager im Drehkranz
Räder aus Kunststoff mit weicher TPE-Lauffläche, spurfrei
Doppelbockrolle mit Softrad
Technische Daten:
Raddurchmesser: 25 mm
Bauhöhe: 33 mm
Plattengröße: 50x 25 mm
Lochabstand Platte: 35 mm
Tragkraft: 50 kg






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,036 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.