Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle mit Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle mit Platte
Bockrolle mit Platte
Artikel-Nr.:
     400-1781375
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     713657
EAN/GTIN:
     4002350535276
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 100 mm vollgummi

Bockrolle mit Platte


Transportgeräterolle mit blauem Elastikrad
Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: schwarze Kunststofffelge mit blauem Elastikgummireifen, Rollenlager
Bockrolle
Technische Daten:
Raddurchmesser: 100 mm
Bauhöhe: 128 mm
Plattengröße: 105x 85 mm
Lochabstand Platte: 80x 60 mm
Tragkraft: 150 kg






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,59 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,47*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 17,89*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
711657
ab € 8,34*
Zubehör
Dörner + Helmer
712657
ab € 10,17*
Zubehör
Dörner + Helmer
711658
ab € 23,99*
Zubehör
Dörner + Helmer
712658
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.