Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgen-Reiniger 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felgen-Reiniger 500ml
Felgen-Reiniger 500ml
Artikel-Nr.:
     400-1781021
Hersteller:
     RS1000
Herst.-Nr.:
     57320
EAN/GTIN:
     9002852573207
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
felgenreiniger 500 ml
felgenreiniger

Felgen-Reiniger 500ml



- Säurefrei und hochwirksam für die regelmäßige Pflege
- Löst wirkungsvoll Verschmutzungen wie Bremsabriebe oder Straßenschmutz
- Verhindert den Aufbau von Verschmutzungen
- Geeignet für Leichtmetall- und Stahlfelgen
- Ideal für die regelmäßige Anwendung
- Inhalt: 500 ml






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,617 kg
Weitere Suchbegriffe: RS1000, Autopflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.