Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller mit Klett 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifteller mit Klett 125mm
Schleifteller mit Klett 125mm
Artikel-Nr.:
     400-1767693
Hersteller:
     EK/servicegroup
Herst.-Nr.:
     261743
EAN/GTIN:
     4303391874165
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Schleifteller mit Klett 125mm


Easy Work Schleifteller 125mm mit Klett, mit 8mm Schaft
- Breite: 11,5, - Gewicht: 137 g, - Höhe: 4, - Länge: 15,3





Weitere Informationen:
Gewicht:
137 g
Länge:
15,3
Breite:
11,5
Höhe:
4
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 125 mm, haftstützteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,18*
8 Tage
5123
5
€ 5,80*
ab € 2,37*
€ 3,43*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.